Beli Mini Switch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  2. Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LED
    Mulai

    Rp34.900

    Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LED
    Deskripsi:
    Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekat
    atribut:
    • Color: Random Color
  3. Hanyoung Mini Limit Switch
    Mulai

    Rp98.900

    Hanyoung Mini Limit Switch
    atribut:
    • Frequency (times/minute): Mechanical: 120; Electrical: 30
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 ( 500V d.c.)
    • Vibration: 10-55Hz or more, double amplitude 1.5mm
    • Ambient Humidity: 95% RH or less (20°C) (No condensation)
    • Ambient Temperature (°C): -10 - 70
    • Contact Resistance (miliΩ): 25 or less (initial value), 100 or less (after test)
  4. DV Limit Switch TZ Series
    Mulai

    Rp91.900

    DV Limit Switch TZ Series
    Deskripsi:
    Limit Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Color: Black-Blue
    • IP Rating: IP65
  5. Onda Water Level Control Switch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Onda Water Level Control Switch
    Deskripsi:
    Mengatur level air dalam tangki penampungan secara otomatis sehingga pemakaian listrik lebih efisien.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
  6. OMRON Miniature Basic Switch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    OMRON Miniature Basic Switch
    Deskripsi:
    Miniature Basic Switch, 15 A at 250 VAC, Pin plunger, SPDT, Solder terminals, Max Operating Force 1.96 N
  7. Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch
    Mulai

    Rp2.099.900

    Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch
    Deskripsi:
    PoE+ Ethernet switch conforms to IEEE 802.3at. Includes four PoE+ ports and one standard RJ45 port, all with 10/100 Mbps speeds.
  8. KRISBOW Gergaji Listrik Mini
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Gergaji Listrik Mini
    atribut:
    • Blade Size (mm): 89
    • Max. Cutting Depth Soft Wood/Tile/ Aluminium (mm): 28.5/8/3
    • Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 40x10x13
    • No Load Speed (rpm): 5500
  9. OMRON Small Switch D4MC Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    OMRON Small Switch D4MC Series
    Deskripsi:
    Economical, High Utility Enclosed Switch- Enclosed Switches with Built-in Basic Switches for HighRepeatability and Durability of 10 Million Operations Minimum.- Panel mount versions have the same operating position asZ Basic Switch.- Suitable for applications demanding higher mechanicalstrength, dustproof and drip-proof properties than thoseon basic switches.- Resin molded terminal versions are available.- Approved by UL, CSA, and CCC (Chinese standard).(Ask your OMRON representative for information onapproved models.)
  10. Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LED
    Mulai

    Rp38.900

    Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LED
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
    • Color: Random Color
    • Size (cm): 11
  11. Komic Keyboard Mini USB Cable
    Mulai

    Rp41.900

    Komic Keyboard Mini USB Cable
    Deskripsi:
    Banda K1000 Keyboard Mini Multimedia salah satu keyboard terbaik dari BandaDengan design Compact dan dilengkapi dengan Tombol multimedia sangat memudahkan anda untuk mengakses music ataupun lainnyaKeyboard ini menggunakan Usb dan bisa digunakan diberbagai macam Komputer, Laptop, dan lainnyaSangat cocok untuk anda yang mempunyai rutinitas diluar ruangan ataupun dalajm ruangan dengan design minimalis dan compactBanda K1000 Keyboard Mini Multimedia
    atribut:
    • Keys: 95pcs
    • Plug: USB
    • Color: Black
  12. IMATSU Kipas Angin Mini
    Mulai

    Rp189.900

    IMATSU Kipas Angin Mini
    Deskripsi:
    Mini fan/car fan/kipas mini/kipas mobil diperuntukkan untuk penggunaan di mobil. Pengaplikasian dengan cara digantung, membuat kipas ini dapat dipasang di berbagai titik di dalam mobil.
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Power (W): 13
    • Voltage (V): 12
    • Speed (rpm): 3300
    • Dimension Packing WxLxH (cm): 24.9x20.1x24.9
  13. RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  14. ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

  15. HARDEN Pompa Oli Mini
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    HARDEN Pompa Oli Mini
    Deskripsi:
    -Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
Daftar Harga Mini Switch Terbaru April 2026
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LEDRp34.900
Hanyoung Mini Limit SwitchRp98.900
DV Limit Switch TZ SeriesRp91.900
Onda Water Level Control SwitchRp98.900
OMRON Miniature Basic SwitchRp37.900
Phoenix Contact Industrial Ethernet SwitchRp2.099.900
KRISBOW Gergaji Listrik MiniRp1.899.900
OMRON Small Switch D4MC SeriesRp219.900
KRISBOW Gerinda Tangan Mini dengan AksesoriRp429.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)